Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68451 Herst.-Nr.: 94028 EAN/GTIN: 4040849940286 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Typ F | | Buchsenstecker-Typ | Typ G (VK) | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Universal-Buchsensteckertypen | Typ B, Typ G (VK), Typ J (CH), Typ L (IT) | | AC Eingangsspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Produktfarbe | Schwarz | | Max. Leistung | 4000 W | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,69* | € 4,21* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,30* | € 16,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,97* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|