Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD710D2 Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD710D2 Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Gelb
DeWALT DCD710D2 Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22794836
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD710D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048453247
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Extrem kompakter und leichter Bohrschrauber - Stabile und kippsichere Standfläche mit sehr niedrigem Schwerpunkt - 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment - Ergonomisch ausbalanciert und mit sehr geringem Durchmesser - Großdimensionierter, leicht bedienbarer Schalter - Zentrisch spannendes 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung - Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Bohr- und Schraubarbeiten - Perfekte Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse - Elektronische Drehzahlregulierung - Rechts-/ Linkslauf - Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen - Schiebe-Akkus für schnelles und einfaches Wechseln - Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Drehmomenteinstellungen
15
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
15 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
24 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
50 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
195 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 17,89*
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 73,17*
Zubehör
RS Pro
5226960
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.