Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Skil 8004 AA 500 l/min 650 °C 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22637338
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0158004AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse skil
  • LCD-Anzeige für tatsächliche und gewünschte Temperatur und Luftmenge - Speicherfunktion speichert die zuletzt gewählte Temperatureinstellung, auch wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist - Stufenlos einstellbare Temperatur bis zu 650 Grad für eine breite Vielzahl von Anwendungen - Variable Luftmenge in 5 Einstellungen zwischen 250 und 500 l/min - Unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Überhitzen des Werkzeugs durch „Constant Heat Control“ - Softgrip für optimalen Arbeitskomfort - Abnehmbarer Ring an der Vorderseite ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen - Sicherer Freihandbetrieb für viele Arbeiten durch stabilen Stationärbetrieb
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
500 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
650 °C
Minimum Luftstrom
250 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.