Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross SKR1500214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross SKR1500214
Skross SKR1500214
Skross SKR1500214
Skross SKR1500214
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22637302
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500214
EAN/GTIN:
     7640112215218
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Ein Ferienhaus in Dänemark, direkt am See, ein eigenes Boot, ein paar Kisten Bier und die perfekte Angelausrüstung – nichts fehlte zum echten Glück. Am dritten Tag ist es endlich soweit. Beim 5. Wurf der Biss, der Lachs kämpft – und verliert! Ein Prachtexemplar! Aber jeder wird diesen Fang des Lebens wohl als Anglerlatein abtun – in den letzten Tagen haben Sie Ihre unspektakulären Fangerfolge gefilmt und dabei den Akku der Kamera völlig geleert. Der Versuch, diesen wieder aufzuladen, scheiterte direkt an der Steckdose – der Stecker passte nicht.
Immer einsatzbereit

Mit diesem Reiseadapter können Sie allen zeigen, wer den grössten Fisch am Haken hat und vor Ort alle Ihre 2- und 3-poligen Geräte mit Steckern aus über 150 Ländern anschliessen. Somit ist nicht nur Ihre Kamera immer einsatzbereit, auch Glätteisen, elektrische Zahnbürste und Laptop finden einfach Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
AC Eingangsspannung
220-240 V
Nennstrom
16 A
Max. Leistung
3680 W
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.