Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid R050836 Hochstuhl Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid R050836 Hochstuhl Platin
Rubbermaid R050836 Hochstuhl Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22545355
Herst.-Nr.:
     R050836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
  • Griffmulde in der Rückenlehne für einfaches, einhändiges Tragen.
    - Die Kinder sitzen dank des in einem Guss gefertigten T-Stücks und des Sicherheitsgurts sicher und geschützt.
    - Die strapazierfähigen Kunststoffteile sind leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Platin
Gurtverschlusstyp
2-Punkt
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.7 mm
Tiefe
59.7 mm
Höhe
75.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kinderhochstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG781588PLAT
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.