Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7438RPN AIR Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7438RPN AIR Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß
Edimax EW-7438RPN AIR Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß
Edimax EW-7438RPN AIR Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22507822
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7438RPN AIR
EAN/GTIN:
     4710700929858
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
49 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.15 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Bandbreite
2.4 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.