Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0114 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0114 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0114 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0114 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0114 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink ID0114 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22095718
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0114
EAN/GTIN:
     840047100765
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Notebookmaus mit 2.40 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 1200 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Notebookmaus über 3 programmierbare Tasten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
36.5 mm
Gewicht
50 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Empfohlene Nutzung
Notebook
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
ID0031
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.