Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 92348 Beleuchtungs-Transformator 89 Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 92348 Beleuchtungs-Transformator 89 Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 70 W
EGLO 92348 Beleuchtungs-Transformator 89 Herkömmlicher Beleuchtungstransformator 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22095608
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Herkömmlicher Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Weiß
Energie
Leistung
70 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ausgangsspannung
11.5 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsstrom
0.29 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.