Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein VOS 20/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein VOS 20/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Kathrein VOS 20/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21823018
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910031
EAN/GTIN:
     4021121521454
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
  • Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze bis 1 GHz. - Eingebautes hocheffizientes Schaltnetzteil. - Komplettgerät mit Vorwärts-Verstärker, Rückweg- Verstärker, Diplexer, Stellglieder und Netzteil. - Gussgehäuse mit F-Anschlüssen. - LED als Betriebsanzeige. - Interstage-Entzerrer mit Steckbrücken zuschaltbar (6 dB Preemphase). - Fest eingebauter, einstellbarer Dämpfungssteller (Vorwärts- und Rückweg; Lieferzustand Rückweg: max. Dämpfung). - Fest eingebauter, einstellbarer Entzerrer (Vorwärtsweg). - Integrierter Rückweg 5-65 MHz aktiv. - Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065. - Für die Innenmontage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 105 x 54 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Rauschmaß
6 dB
Produktfarbe
Silber, Weiß
Schutzart
II
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.