Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18992 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18992 Softbox
Walimex 18992 Softbox
Walimex 18992 Softbox
Walimex 18992 Softbox
Walimex 18992 Softbox
Walimex 18992 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791599
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18992
EAN/GTIN:
     4250234589925
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
2160 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,84*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.