Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19063 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19063 Softbox
Walimex 19063 Softbox
Walimex 19063 Softbox
Walimex 19063 Softbox
Walimex 19063 Softbox
Walimex 19063 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21791342
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1610 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.