Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19296 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19296 Softbox
Walimex 19296 Softbox
Walimex 19296 Softbox
Walimex 19296 Softbox
Walimex 19296 Softbox
Walimex 19296 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21790200
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19296
EAN/GTIN:
     4250234592963
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
475 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
2430 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.