Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19136 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19136 Softbox
Walimex 19136 Softbox
Walimex 19136 Softbox
Walimex 19136 Softbox
Walimex 19136 Softbox
Walimex 19136 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21790039
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19136
EAN/GTIN:
     4250234591362
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Tiefe
395 mm
Gewicht
1960 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.