Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4395370
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB813-BK- GER
EAN/GTIN:
     5397063785056
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Sicher und bequem Profitieren Sie von dem direkten Zugriff auf sichere PCs oder Netzwerke direkt von Ihrer Tastatur aus. Die Dell Smartcard-Tastatur KB813 verfügt über einen integrierten Smartcard-Leser für eine einfache und schnelle Authentifizierung. Zuverlässig Die USB-Anbindung per Kabel ermöglicht sichere, schnelle Datenübertragungen, ohne dass Akkus erforderlich sind. Die flüssigkeitsresistente Tastatur bietet Schutz vor Missgeschicken wie dem Verschütten von Getränken. Bequem und leise Die Tastatur in voller Größe mit flachen Tasten und abnehmbarer Handballenstütze ermöglicht ein besonders komfortables Arbeiten. Ablenkungen werden verringert, da die Tastatur für eine angenehme und geräuscharme Eingabe konzipiert wurde. Die KB813 Smartcard Tastatur von Dell™ bietet höchste Sicherheit. Die komfortable, moderne Tastatur mit integriertem Smartcard Lesegerät stellt eine komplette Lösung zum Schutz institutioneller Daten und geistigen Eigentums dar. Die robuste Smartcard Tastatur verfügt über flüssigkeitsresistente, flache und geräuscharme Tasten und eine abnehmbare Handballenstütze, die das Tippen äußerst komfortabel machen. Die Kabelverbindung sorgt für sichere und schnelle Daten- und Authentifizierungsübertragungen. Dank USB-Kabelverbindung lässt sich die Tastatur an nahezu jedes Dell System anschließen. Dieses Produkt wurde für die Nutzung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Smartcard-Leser
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser dell, chipkartenleser
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,70*
€ 52,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 53,00*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,39*
€ 54,78*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,49*
€ 57,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 48,76*
€ 58,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.