Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 693145 Posterhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 693145 Posterhalter
Deflecto 693145 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21602226
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     693145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
490 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.