Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 46770E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 46770E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 46770E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 46770E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 46770E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 46770E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21320584
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     46770E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
46772E
ab € 17,18*
Sonstiges
Exacompta
46773E
ab € 17,29*
Sonstiges
Exacompta
46774E
ab € 0,37*
Sonstiges
Exacompta
46778E
ab € 17,19*
Sonstiges
Exacompta
46779E
ab € 17,28*
Sonstiges
Exacompta
47970E
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.