Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Premium 60 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Premium 60 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 60 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 60 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann Premium 60 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21311786
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7450000061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung kindermann
beamer deckenhalterung
Hochwertige, universelle Deckenhalterung für Projektoren, Farbe RAL 9003 weiß, Deckenabstand stufenlos von 41 bis 61 cm. - Neuentwickeltes, eloxiertes Aluminiumprofil mit völlig verdeckter, innenliegender Kabelführung. - Vormontiert, innerhalb kürzester Zeit komplett installiert. - Stufenlose Höhenverstellung. - Max. Tragkraft 25 kg. - Alu-Kugelgelenk mit Schnellwechsler - Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180°. - Sonderanfertigungen bis max. 300 cm möglich. - Diagonalabstand 138 bis 378 mm. - TÜV/GS zertifiziert. Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorenbefestigung, M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
61 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
41 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.