Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto IDLB-OCTL40-OOOOO-OP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverto IDLB-OCTL40-OOOOO-OP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Inverto IDLB-OCTL40-OOOOO-OP 10.7 - 11.7GHz Schwarz Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21202531
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     5453001045900
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multischalter
SAT-Anlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 MHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
140.5 mm
Höhe
98.85 mm
Gewicht
256 g
Energie
Energieverbrauch
210 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
8
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.