Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On eBAU108 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lite-On eBAU108 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Lite-On eBAU108 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Lite-On eBAU108 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Lite-On eBAU108 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21125364
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     EBAU108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
136.3 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
220 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zugriffzeit
Zugriffzeit
200 ms
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717030
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD, DVD
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, notebook dvd laufwerk, dvd brenner extern usb, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.