Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSR 18 LI-2 Ohne Schlüssel 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSR 18 LI-2 Ohne Schlüssel 1,3 kg
Bosch PSR 18 LI-2 Ohne Schlüssel 1,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20980079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 973 30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1340 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
25 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
46 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.