Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSA 1.2TB 6G SAS 10K SFF 2.5 Zoll 1229 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise MSA 1.2TB 6G SAS 10K SFF 2.5 Zoll 1229 GB
Hewlett Packard Enterprise MSA 1.2TB 6G SAS 10K SFF 2.5 Zoll 1229 GB
Hewlett Packard Enterprise MSA 1.2TB 6G SAS 10K SFF 2.5 Zoll 1229 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20948741
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7W47A
EAN/GTIN:
     888182202036
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
1229 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.