Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW712 5400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW712 5400 RPM
DeWALT DW712 5400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20918403
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW712-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
216 mm
Klingenbohrung
25 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5400 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,98*
€ 1.062,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,50*
€ 1.018,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,01*
€ 998,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,90*
€ 985,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,04*
€ 981,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7053-QZ
ab € 13,32*
Zubehör
DeWalt
DE7778-XJ
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.