Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D27113 3300 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D27113 3300 RPM
DeWALT D27113 3300 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20918402
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D27113-QS
EAN/GTIN:
     5035048332818
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
  • Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
  • Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
  • Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
  • Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
  • Leistungsstarker, leiser 1.600 Watt Induktionsmotor gewährleitet servicefreien Langzeiteinsatz
  • Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport
  • Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
  • Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit
  • Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
  • Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3300 RPM
Mitre Setting (links)
50 °
Gehrungseinstellung (rechts)
50 °
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
19500 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,95*
€ 929,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,58*
€ 916,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,75*
€ 894,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,73*
€ 882,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,26*
€ 872,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 195,11*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,20*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 146,72*
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 210,37*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 64,18*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 64,14*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,04*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 111,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.