Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWS780 1675 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWS780 1675 W
DeWALT DWS780 1675 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20918272
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS780-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
  • Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm
  • Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
  • Extreme Belastbar- und Genauigkeit der Maschine bei vollkommener Präzision
  • Exakte Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar
  • Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
  • Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar
  • Robuster und plangefräster Sägetisch und Drehteller
  • Großer, staubgeschützter Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
  • Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
  • Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
  • Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück
  • Materialgerechte Anwendung durch elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
3800 RPM
Sägeblatt enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1675 W
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität 45° mitre
212 x 76 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
470 mm
Höhe
396 mm
Gewicht
24800 g
Technische Details
Klingendurchmesser
305 mm
Wellenschloss
Ja
Klingenbohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,48*
€ 1.021,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,39*
€ 1.009,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,37*
€ 991,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,22*
€ 979,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 193,37*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,97*
Zubehör
DeWalt
DE7030
ab € 56,05*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 146,39*
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 214,05*
Zubehör
DeWalt
DE3494-XJ
ab € 74,12*
Zubehör
DeWalt
DE3491-XJ
ab € 55,43*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,30*
Zubehör
DeWalt
DE7027-XJ
ab € 56,29*
Zubehör
DeWalt
DE7028-XJ
ab € 54,25*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 111,32*
Zubehör
DeWalt
DE7450-XJ
ab € 96,49*
Zubehör
DeWalt
DE7029-XJ
ab € 47,78*
Zubehör
DeWalt
DE7024-XJ
ab € 39,92*
Zubehör
DeWalt
DE7031-XJ
ab € 87,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.