| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-20907754 Herst.-Nr.: 910-003725 EAN/GTIN: 5099206048317 |
| |
|
| | |
| Superschnell scrollen, zielsicher zeigen Unser superschnelles Tastenrad und ein präziser Lasersensor machen diese Maus zu einem sehr leistungsfähigen Begleiter.
Komfort auch bei stundenlangem Einsatz Die geschwungene Form hat genau die richtige Größe und liegt gut in der Hand, sodass Sie beim Arbeiten und Spielen den nötigen Halt haben.
Mehr Kontrolle genau dann, wenn Sie sie brauchen Zwei anpassbare Daumentasten helfen Ihnen, Aufgaben leichter und schneller zu erledigen.
Hyperschnelle Bildläufe Im frei drehbaren Modus scrollen Sie flüssig durch lange Dokumente und Webseiten. Im Click-to-Click-Modus navigieren Sie präzise durch Tabellen, Fotoalben und Wiedergabelisten.
Flüssigere Abtastung auf praktisch allen Oberflächen.* Sie können schneller und präziser arbeiten als mit einer normalen optischen Maus.
Weich gummierte Seitenflächen und das natürlich geschwungene Design sorgen den ganzen Tag über für Komfort und sichere Kontrolle.
Die Daumentasten sind so programmiert, dass Sie durch Webseiten oder Fotoalben blättern können, aber Sie können ihr Verhalten ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | | Breite des Versandkartons | 129 mm | | Höhe des Versandkartons | 276 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 170 mm | | Verpackungshöhe | 220 mm | | Paketgewicht | 253.5 g | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Sonstige Funktionen | USB erfordert | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Ergonomie | Plug | Ja | Design | Formfaktor | rechts | | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | Bewegungerfassungs Technologie | Laser | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 6 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Bewegung Auflösung | 1000 DPI | | Empfohlene Nutzung | PC | | Programmierbare Mausknöpfe | Ja | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |