Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Invisible Control 6 XTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Marmitek Invisible Control 6 XTRA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20882801
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08147
EAN/GTIN:
     8718164531477
Bedienung einer unbegrenzten Geräteanzahl in einem geschlossenen Schrank mit der eigenen Fernbedienung Am häufigsten verkaufte Infrarotverlängerung ist der Invisible Control 6 XTRA. Diese nahezu unsichtbar aufzustellende Infrarotverlängerung arbeitet mit allen Geräten* und ist u.a. aufgrund der 2 enthaltenen Infrarot Blaster kinderleicht zu installieren. Diese Infrarotverlängerung besteht standardmäßig aus einem: - Infrarot Empfänger: ‘Empfänger’ - Infrarot Modul: ‘Modul’ - Infrarot Modul: ‘Sender’ (Blaster LED) Der Empfänger wird in Sichtweite der Fernbedienung aufgestellt und ist mit dem Modul verbunden, das sich in Ihrem Schrank befindet. Der Sender wird daraufhin an das Modul angeschlossen. Das Signal Ihrer Fernbedienung wird über den Empfänger an das Modul übertragen, das das Signal wieder an den Sender weitergibt. Der Sender ‘bedient’ nunmehr Ihr audiovisuelles Gerät. Infolgedessen müssen Sie die Schranktüren nicht mehr öffnen, um Ihre Geräte bedienen zu können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
15 x 30 x 11 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
IR-Verlängerungskabel
Ja
IR-Verlängerungskabel Länge
2
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Leistungen
Empfangsbereich
10 m
Empfangender Winkel
60 °
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 60 kHz
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl IR-Ausgangsschnittstellen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.