Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 2.5" 1,2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 2.5" 1,2 TB
HPE 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 2.5" 1,2 TB
HPE 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20882244
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     718160-B21
EAN/GTIN:
     887758064818
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit 6 Gbit/s bieten High-Performance-Lösungen für das Hosting transaktionsbasierter Anwendungen. Verfügbar in HP Hot-Plug-Carriers oder ohne Hot-Plug. Die HP SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten werden in den standardmäßigen Formfaktoren 2,5 Zoll (SFF) und 3,5 Zoll (LFF) sowie mit verschiedenen Kapazitäten angeboten und erfüllen damit eine umfassende Palette von Anforderungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.

Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Anwendungsumgebungen

• Hohe Zuverlässigkeit für geschäftskritische Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Höhe
228.6 mm
Tiefe
117.6 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QW918A
ab € 127,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.