Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 348006E Aktenordner A4 Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 348006E Aktenordner A4 Karton Blau
Exacompta 348006E Aktenordner A4 Karton Blau
Exacompta 348006E Aktenordner A4 Karton Blau
Exacompta 348006E Aktenordner A4 Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20872339
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     348006E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
160 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
348000E
ab € 17,06*
Sonstiges
Exacompta
348004E
ab € 17,06*
Sonstiges
Exacompta
348005E
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.