Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 20130-021A1005 Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 20130-021A1005 Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Schroff 20130-021A1005 Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20843829
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20130-021A1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
IEC 61587-1
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,30*
€ 1.546,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,90*
€ 1.525,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,64*
€ 1.452,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,23*
€ 1.405,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,11*
€ 1.354,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.