Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL 2TB SATA Festplatte 2000GB SATA Interne Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 2TB SATA Festplatte 2000GB SATA Interne Festplatte
DELL 2TB SATA Festplatte 2000GB SATA Interne Festplatte
Artikel-Nr.:
     1817-104551
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ACQM
EAN/GTIN:
     5397063817573
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
  • Gerätetyp: Festplatte
  • Speicherkapazität: 2 TB
  • Geschwindigkeit: 7200 U/min.\n\nDie Festplatte mit 2 TB von Dell™ stellt eine ideale Datenspeicherlösung für Ihre systeme von Dell dar . Die SATA-Schnittstelle sorgt für hohe Datenübertragungsraten. Außerdem ermöglicht die Festplatte mit 7200 U/Min. einen schnellen Datenzugriff. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell -Systemen getestet und validiert, so dass sichergestellt ist, dass es problemlos mit Ihrem Computer eingesetzt werden kann. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell-System verwenden.\n\nDieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
  • PowerEdge R220.
Weitere Informationen:
Festplattenlaufwerk
Gerätetyp
Festplatte
Festplattenkapazität
2000 GB
Festplatten-Schnittstelle
SATA
Festplatten-Drehzahl
7200 RPM
Festplatten-Formfaktor
3.5 Zoll
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 93,72*
€ 99,33*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 112,30*
€ 116,13*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 144,02*
€ 148,93*
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.