Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
AOC 19 Series E719SDA LED display 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20816450
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     E719SDA
EAN/GTIN:
     4038986174268
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Energieeffizient mit außergewöhnlichen Bildern
Dieses energieeffiziente 5:4 17" LED-Display mit DVI-Konnektivität und integrierten Lautsprechern eignet sich ideal für Arbeitsplätze, die das 5:4-Format bevorzugen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
389707
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
432 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
4610 g
DVI-Kabellänge
1.8 m
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA
Audiokabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
371.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
326.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
3060 g
Breite (ohne Standfuß)
371.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
326.7 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.41 W
Stromverbrauch (aus)
0.19 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
GOST
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Normal
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Seitenverhältnis
5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
337.9 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
432 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 76 Hz
Pixel-Frequenz
140 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
88517
ab € 19,69*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,97*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,53*
Zubehör
C2G
88513
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.