Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape-Autoloader & -Library 73728 GB 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape-Autoloader & -Library 73728 GB 2U
Hewlett Packard Enterprise StoreEver MSL2024 1 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Tape-Autoloader & -Library 73728 GB 2U
Artikel-Nr.:
     173-2045360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7W43A
EAN/GTIN:
     4514953672130
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die HP StoreEver MSL-Bandbibliotheken erfüllen anspruchsvolle Speicheranforderungen von Unternehmen, die Funktionen für unbeaufsichtigte Bandsicherung, Disaster Recovery oder kostengünstige langfristige Archivierung benötigen. Die MSL-Bibliotheken bieten eine Auswahl an Speicherkapazitäten und -technologien einschließlich LTO-6-, LTO-5- und LTO-4-Ultrium-Bandlaufwerken. Durch die webbasierte Remote-Verwaltung können die MSL-Bandbibliotheken problemlos vom Büro nebenan oder einem beliebigen Standort weltweit verwaltet werden. Mit dem standardmäßigen Strichcodeleser, den konfigurierbaren Mail-Slots und mehreren auswechselbaren Magazinen mit zwölf Einschüben lassen sich die Bandmedien in und außerhalb der Bibliothek schnell verwalten. Schützen Sie wichtige Geschäftsdaten mit verschiedenen Datenverschlüsselungsoptionen vor unberechtigtem Zugriff. Investitionsschutz für MSL-Bibliotheken und unvorhersehbares Datenwachstum lassen sich mit dem MSL-Bibliothek-Portfolio problemlos lösen. Steigern Sie schnell Kapazität und/oder Leistung mit werkzeuglosen Laufwerks-Upgrades in der MSL2024 oder 4048 oder verschieben Sie Bandlaufwerks-Kits in die MSL6480, um die Skalierbarkeit der Bibliothek und weitere auf Großunternehmen zugeschnittene Funktionen zu nutzen.

Einfach zu verwalten und verwenden

• Mit MSL-Bandbibliotheken können Sie über die webbasierte Remote-Verwaltung und Diagnosefunktion von HP die Bibliothek von einem beliebigen Standort weltweit verwalten, konfigurieren und verwenden. Verwalten Sie mehrere HP StoreEver Bibliotheken über eine zentrale Schnittstelle mit Command View Tape Library (CV-TL)


Schutz und Flexibilität

• Die HP StoreEver MSL-Bandbibliotheken bieten verschiedene Schnittstellenoptionen für maximale Flexibilität bei der Installation der Bandbibliothek in einer SAS- oder FC-SAN-Umgebung.


Bewährte Zuverlässigkeit

• MSL Bandbibliotheken eignen sich für branchenführende Server, Betriebssysteme und Sicherungsanwendungen wie HP Data Protector Software. Weitere Informationen finden Sie unter HP Enterprise Backup Solutions.
Weitere Informationen:
Leistung
Kapazität ohne Komprimierung
73728 GB
Kapazität (komprimiert)
153600 GB
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Magnetband-Typen unterstützt
LTO-6
Anzahl von Slots (max)
24
Kompression
2.5:1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
1474.56 GB/h
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Design
Formfaktor
2U
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
480 x 806 x 87 mm
Gewicht
14600 g
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek hp, autoloader
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
€ 4.865,66*
pro Stück
Frei Haus
€ 4.991,55*
pro Stück
Frei Haus
€ 5.016,63*
pro Paket
€ 4,95*
€ 5.353,75*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.865,66*
€ 5.790,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U3BF8PE
ab € 1.234,86*
Zubehör
HP
142257-002
ab € 13,42*
Zubehör
HP
U1FL1PE
ab € 2.646,79*
Zubehör
HP
U3BG6PE
ab € 2.262,24*
Zubehör
HP
U3BH0PE
ab € 2.378,95*
Zubehör
HP
U1FK9PE
ab € 1.191,19*
Zubehör
HP
U1FL3PE
ab € 1.759,21*
Zubehör
HP
U1FL4PE
ab € 2.764,11*
Zubehör
HP
U3BG2PE
ab € 1.351,88*
Zubehör
HP
U3BF0PE
ab € 810,40*
Zubehör
HP
U1FL2PE
ab € 1.305,23*
Zubehör
HP
U3BE7E
ab € 1.769,65*
Zubehör
HP
U3BF5E
ab € 3.004,60*
Zubehör
HP
U3BF6E
ab € 4.451,62*
Zubehör
HP
462830-B21
ab € 423,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.