Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD790D2 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD790D2 Schwarz, Gelb
DeWALT DCD790D2 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20511394
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD790D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048410622
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
600 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
38 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
60 Nm
Spindelfaden
1/2"
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.