Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maximum XO-R4 10.70 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum XO-R4 10.70 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Maximum XO-R4 10.70 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20495810
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     5594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.70 - 12.75 GHz
Verstärkung
69 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Feedhorn Durchmesser
23 mm
Breite
97 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsinformation
Paketgewicht
270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG