Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maximum XO-R1 10.70 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum XO-R1 10.70 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Maximum XO-R1 10.70 - 12.75GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20495808
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     5591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.70 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Feedhorn Durchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
110 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG