Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC 62 x 46 mm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20393538
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16404583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Die instax mini 90 "Neo Classic" im Retro-Design
Mit der instax mini 90 Neo Classic hast du noch größere Freiräume für deine Kreativität. Du kannst nicht nur tolle Schnappschüsse machen, sondern ganz bewusst kreative Sofortbilder gestalten.

Mit der Doppel- oder Langzeitbelichtung erzielst du spannende Effekte und auch Aufnahmen im Querformat gelingen leicht mit dem zweiten Auslöser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Abbildung Größe
62 x 46 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Filmgröße
86 x 54 mm
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/400 s
Längste Verschlusszeit
1.8 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296 g
Höhe
57.2 mm
Tiefe
91.9 mm
Breite
113.4 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
BC-45C
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, kameraakku fuji, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.