Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 600GB SAS 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB SAS 2.5" 2.5"
IBM 600GB SAS 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20323433
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y8873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Hohe Qualität
    - Lange Lebensdauer
    - Einfache Installation
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.