Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Defender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Defender
Rubbermaid Defender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20208639
Herst.-Nr.:
     FGST12EPLWH
EAN/GTIN:
     0097591074053
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Defender
Feuerfeste, pulverbeschichtete Stahl-Defender.
- Selbstschließender Deckel mit Klavierband.
- Halterungsmechanismus schützt Wände und Ausstattung.
- Auslauf-sicherer Kunststoffinneneimer.
- Feuerfest & selbstlöschend.
- Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
584 mm
Verpackungsbreite
413 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
9070 g
Merkmale
Fassungsvermögen
45.4 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
CSFM, FM, UL, OSHA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG614400BEIG
ab € 94,02*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 109,55*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 59,00*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631058099
ab € 92,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.