Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2956 26,6 l Rechteckig Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2956 26,6 l Rechteckig Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Schwarz
Rubbermaid 2956 26,6 l Rechteckig Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Schwarz
Rubbermaid 2956 26,6 l Rechteckig Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Schwarz
Rubbermaid 2956 26,6 l Rechteckig Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20208132
Herst.-Nr.:
     FG295600 BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallkörbe und Zusatzbehälter
Eine einfache und effiziente Recyclingmethode.
- Zusatzbehälter können innen oder außen am Papierkorb für effiziente Mülltrennung angebracht werden.
- Der Schwingdeckel verbirgt den Inhalt.
- Für den Einsatz in Systemen mit bereits vorhandenen Büro-Abfallbehältern und Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
381 mm
Paketgewicht
10210 g
Merkmale
Fassungsvermögen
26.6 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 9,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600GRAY
ab € 10,44*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 15,37*
Zubehör
Widex Selection
E874992
ab € 23,38*
Zubehör
Widex Selection
E874993
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.