Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20120776
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC115-VDSL2
EAN/GTIN:
     4038816102393
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
Medienkonverter
VDSL Modem
Mit dem ALL-MC115VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - typischerweise eine Telefonverbindung - mit allen Vorteilen einer VDSL2 Verbindung erfüllt. Das Modem verfügt sowohl über RJ11 Buchsen als auch Klemmbuchsen für die reine Drahtverbindung. Die zusätzliche Möglichkeit die Geräte zu Erden (mit dem ALL95100 Blitzschutz) bringt in dem Einsatzgebiet den notwendigen Schutz gegen Blitzeinschlag. Zwei 10/100Mbps Ports verbinden das Modem mit dem Netzwerk.

Die Konfiguration des ALL-MC115VDSL2 lässt sich schnell und einfach über den Dip-Switch entweder als Master- oder
Slave- Modem vornehmen. An der Vorderseite des Geräts sind zahlreiche LED zur optischen Signalisierung der
Betriebszustände und Verbindungen angebracht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
30 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 27 x 95 mm
Gewicht
465 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Modem
Modemgeschwindigkeit
100000 Kbit/s
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Zertifizierung
FCC Class B; CE
Weitere Suchbegriffe: allnet adsl modem, adsl modem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.