Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6099 Eierkocher 6 Eier Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6099 Eierkocher 6 Eier Schwarz, Silber
Cloer 6099 Eierkocher 6 Eier Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1998139
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6099
EAN/GTIN:
     4004631060996
Suchbegriffe:
Eierkocher
cloer eierkocher
eierkocher
  • Für bis zu 6 Eier - Kontrolllampe - An-/Ausschalter - Akustische Fertigmeldung - Herausnehmbarer Eierträger - Zwei Einsätze für pochierte Eier - Transparente Haube, Eierträger und Einsätze spülmaschinengeeignet - Antihaftbeschichtete Heizplatte - Kabelaufwicklung - Messbecher mit Eierpiekser - Mattiertes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
135 mm
Technische Details
Ei-Kapazität
6 Eier
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.