Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE892 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE892 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE892 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE892 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE892 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19685467
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE892-AT-G
EAN/GTIN:
     6727920035472
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Der VE892 ist eine HDMI-Verlängerung, die dank Glasfaserübertragung die traditionelle Grenze von Kabellängen für die Übermittlung von HD-Bild und Ton bei weitem überschreitet.


Der VE892 wandelt das Bild- und Tonsignal einer lokalen Signalquelle in serielle Daten um, die über eine 3,125-Gbps-Glasfaserverbindung (für Auflösungen bis 1080p mit 60 Hz und einer Farbtiefe von 24 Bit) übertragen werden.

Gleichzeitig kann der VE892 die Infrarotsignale der Fernbedienung und andere RS-232-Daten bidirektional bis maximal 115 Kbps übermitteln, sodass sich auch serielle Geräte wie Touchscreens und Strichcode-Scanner anschließen lassen.

Lieferumfang
- 1x VE892T
- 1x VE892R
- 1x 2XRT-0004G Infrarot-Sender
- 1x 2XRT-0003G Infrarot-Empfänger
- 1x Montagekit
- 2x 0AD8-1605-24M1 Netzteile
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1590 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1310 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
103 x 141.7 x 30 mm
Empfängergewicht
440 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
103 x 141.7 x 30 mm
Gewicht Transmitter
440 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
5.8 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4.69 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Volumen Hauptkarton
29166.35 cm³
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
HDCP
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Blu-ray,Supports(3D),Supports(PS3),HDMI,ROHS,Weee
Kompatible Produkte
2X-EA12,2L-7D02H-1,2L-7D03H,2L-7D05H,2L-7D10H,2L-7D15H,2L-7D20H,2L-7D02H,VE-RMK1U,VE7832,VE7833,VE7834,VE7835,2L-7DA3H,2L-7DA6H,2L-7D01H,2L-7D05H-1,CS1842,CS1844,VE781010,VE781020,VE781030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,78*
€ 938,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,76*
€ 927,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,68*
€ 892,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,45*
€ 825,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,93*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 458,27*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.803,16*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,15*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,47*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.