Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19685466
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE812
EAN/GTIN:
     672792004438
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
103 x 141.7 x 30 mm
Empfängergewicht
400 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
103 x 141.7 x 30 mm
Gewicht Transmitter
400 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4000 x 2000 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 8,31*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 3,39*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 3,32*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.228,03*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 305,99*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.270,17*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 461,24*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 117,65*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.330,64*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 193,71*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 735,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.