Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 576054 Beleuchtungsdekoration Transparent 120 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 576054 Beleuchtungsdekoration Transparent 120 Lampen LED
Hellum 576054 Beleuchtungsdekoration Transparent 120 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613689
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
  • Brennstellen: 120
    - Kerzen-Typ: LED
    - Kerzen-Farbe: warm-weiß
    - Fassungsabstand: 10 cm
    - Kabel-Farbe: transparent
    - Zuleitung: 5 m
    - Gesamtlänge: 16,90 m

    mit Außen - Transformator
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl Lampe(n)
120 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16900 mm
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.