Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 570779 Beleuchtungsdekoration Grün 20 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 570779 Beleuchtungsdekoration Grün 20 Lampen LED
Hellum 570779 Beleuchtungsdekoration Grün 20 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613687
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     570779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
  • Brennstellen: 20.
    - Kerzen-Typ: LED.
    - Kerzen-Farbe: warm-weiß.
    - Fassungsabstand: 10 cm.
    - Kabel: grün.
    - Zuleitung: 30 cm.
    - Gesamtlänge: 2,20 m.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl Lampe(n)
20 Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2200 mm
Kabellänge
0.3 m
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.