Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3728-100 Beleuchtungsdekoration 80 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3728-100 Beleuchtungsdekoration 80 Lampen LED
Konstsmide 3728-100 Beleuchtungsdekoration 80 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613621
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3728-100
EAN/GTIN:
     7318303728105
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Das Unternehmen konzentriert sich unter Wahrung der Umweltaspekte auf Produktlinien für den "Hausgebrauch“, insbesondere Weihnachts- und Dekorationsbeleuchtung sowie Gartenleuchten.

In puncto Qualität, Service und Liefersicherheit wollen wir durch unser umfangreiches und kompetentes Sortiment für unsere Kunden "die erste Wahl“ sein
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
80 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8400 mm
Gewicht
279 g
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.