Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3632-110 Beleuchtungsdekoration 180 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3632-110 Beleuchtungsdekoration 180 Lampen LED
Konstsmide 3632-110 Beleuchtungsdekoration 180 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613618
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3632-110
EAN/GTIN:
     7318303632112
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Das Unternehmen konzentriert sich unter Wahrung der Umweltaspekte auf Produktlinien für den "Hausgebrauch“, insbesondere Weihnachts- und Dekorationsbeleuchtung sowie Gartenleuchten.

In puncto Qualität, Service und Liefersicherheit wollen wir durch unser umfangreiches und kompetentes Sortiment für unsere Kunden "die erste Wahl“ sein
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl Lampe(n)
180 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17530 mm
Gewicht
1083 g
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.