Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA06600-E466 Festplatte 600GB Interne Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA06600-E466 Festplatte 600GB Interne Festplatte
Fujitsu FUJ:CA06600-E466 Festplatte 600GB Interne Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19606035
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA06600-E466
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1245 g
Festplattenlaufwerk
Gerätetyp
Festplatte
Festplattenkapazität
600 GB
Festplatten-Drehzahl
15000 RPM
Übertragungsrate Schnittstelle Festplatte
4 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,19*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,36*
€ 1.209,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,19*
€ 1.196,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.