Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverto IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Inverto IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19562773
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     3524
EAN/GTIN:
     5453002610121
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 MHz
Verstärkung
50 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
122.5 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
122.5 mm
Gewicht
435 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.