Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inverto IDLR-QUTL40-EXTND-OPP 10.7 - 11.7GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inverto IDLR-QUTL40-EXTND-OPP 10.7 - 11.7GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Inverto IDLR-QUTL40-EXTND-OPP 10.7 - 11.7GHz Weiß Rauscharmer Signalumsetzer
Artikel-Nr.:
     615IT-S03581
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     3404
EAN/GTIN:
     5453001045610
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multischalter
inverto lnb
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 MHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.2 dB
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Breite
59.5 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
256 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Weitere Suchbegriffe: lnb
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,19*
€ 21,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 21,41*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 21,69*
€ 25,07*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,83*
€ 38,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG